SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84864477

 

SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84864477
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84864477
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84864477
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84864477
SN100N-6 フリルトリムカットソー 神馬本店 84864477

フリルトリムカットソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ
サイズM
内容量1枚注文コード84864477品番SN100N-6
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

涼やかで透けにくい素材は明るいカラーも安心。
シーンを選ばない着回しやすさもポイント。

色
ベージュ
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 吸汗・速乾 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする