神馬本店
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84864687
品番
E2302
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
前閉じでも開衿でも着られる、襟元4WAY仕様。
色
ピンク
サイズ
9
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
62
機能
長袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用