※使用例
神馬本店
美形オーバーブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15
5
¥14,980
7
¥14,980
9
¥14,980
11
¥14,980
13
¥14,980
15
¥14,980
17
¥14,980
19
¥14,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84864888
品番
SS762L-2
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
涼しい高通気×伸びやかニットの着心地で夏のお仕事も快適に!上品な七分袖オーバーブラウス
サイズ
15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
54
バスト(cm)
103
色
グレー
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
素材
ポリエステル100%
性別
女性用