神馬本店
美形スカート:タイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
62
59
62
65
68
72
76
81
87
ヒップ(cm)
94
91
94
97
100
104
108
113
119
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84864897
品番
SS605S-7
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
定番タイトも360°ストレッチの夏素材&ラクラク美形ウエストで快適に!
サイズ
S
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
94
丈(cm)
53
色
ブラック
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
素材
複合繊維(ポリエステル)100%
性別
女性用