曜日別特売
SA399S-2 ジャケット 神馬本店 84864906

 

SA399S-2 ジャケット 神馬本店 84864906
SA399S-2 ジャケット 神馬本店 84864906
SA399S-2 ジャケット 神馬本店 84864906
SA399S-2 ジャケット 神馬本店 84864906
SA399S-2 ジャケット 神馬本店 84864906

ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズXL
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)109
内容量1枚注文コード84864906品番SA399S-2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

レトロで上品なグレーチェック

サイズ
XL
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
109
丈(cm)
56
色
グレーチェック
機能
すべり止め / オールシーズン / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / ラクラクカン / 伸縮&制電裏地
素材
ポリエステル98%、ナイロン2%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする