SA707S-7 Aラインスカート 神馬本店 84865037

※使用例

SA707S-7 Aラインスカート 神馬本店 84865037
SA707S-7 Aラインスカート 神馬本店 84865037
SA707S-7 Aラインスカート 神馬本店 84865037
SA707S-7 Aラインスカート 神馬本店 84865037
SA707S-7 Aラインスカート 神馬本店 84865037
SA707S-7 Aラインスカート 神馬本店 84865037

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
ウエスト(cm)61
ヒップ(cm)95
内容量1枚注文コード84865037品番SA707S-7
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

360°総ゴム仕様のウエストは、前はフラットな見た目で、らくちんなのに
すっきりきれい。トップスをウエストインしても、きれいに着こなせます。

色
ブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
95
丈(cm)
55
機能
オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする