曜日別特売
WN64B-9 ボウタイジョーゼットブラウス 神馬本店 84865159

 

WN64B-9 ボウタイジョーゼットブラウス 神馬本店 84865159
WN64B-9 ボウタイジョーゼットブラウス 神馬本店 84865159
WN64B-9 ボウタイジョーゼットブラウス 神馬本店 84865159
WN64B-9 ボウタイジョーゼットブラウス 神馬本店 84865159
WN64B-9 ボウタイジョーゼットブラウス 神馬本店 84865159

ボウタイジョーゼットブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ19
内容量1枚注文コード84865159品番WN64B-9
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

王道デザインをクリーンなカラーで爽やかに
エレガントなのに甘すぎない大人ボウタイブラウス

サイズ
19
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
59
バスト(cm)
120
色
サックス
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする