※使用例
神馬本店
サマージャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ×ホワイト
ネイビー×ホワイト
ベージュ×ホワイト
サイズ
11
5
7
9
11
13
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865186
品番
SN50L-6
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
首元のタックが顔まわりに優しい華やぎを演出し、
親しみやすい表情に。
色
ベージュ×ホワイト
サイズ
11
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
54
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
97
素材
ポリエステル100%
性別
女性用