SVB1W-50A-B2CS-DC24V SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD 84865277

SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc2 ねじの種類Rc 定格電圧(V)DC24 注文コード84865277 品番SVB1W-50A-B2CS-DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,938
販売価格(税別)
48,125
この商品は接続口径・ねじの種類・定格電圧など1570種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 接続口径Rc2 定格電圧(V)DC24 切換方式NC(通電時開)形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする