※使用例
神馬本店
Aラインスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
67
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
101
92
95
98
101
105
109
114
120
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865308
品番
SA707S-1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
360°総ゴム仕様のウエストは、前はフラットな見た目で、らくちんなのに
すっきりきれい。トップスをウエストインしても、きれいに着こなせます。
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
101
丈(cm)
57
機能
オールシーズン / ゴムウエスト / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&帯電防止裏地 / 消臭テープ
素材
ポリエステル100%
性別
女性用