E2302 半袖ブラウス 神馬本店 84865369

 

E2302 半袖ブラウス 神馬本店 84865369
E2302 半袖ブラウス 神馬本店 84865369

半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84865369
品番
E2302
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

前閉じでも開衿でも着られる、襟元9WAY仕様。

色
ピンク
サイズ
19
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
65
機能
長袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
117
素材
ポリエステル65%、綿35%
入数
1枚
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする