曜日別特売
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 84865439

※使用例

WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 84865439
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 84865439
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 84865439
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 84865439
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 84865439
WN120B-7 プルジャケット 神馬本店 84865439

プルジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5
内容量1枚注文コード84865439品番WN120B-7
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

華やぐギャザーでスタイルアップも実現
一点投入で美人見えするプルジャケット

サイズ
5
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
63
バスト(cm)
89
色
ブラック
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 消臭テープ / 透け防止 / UVカット効果
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする