曜日別特売
9-40 家賃通 1枚もの 1年用 10P タカ印(ササガワ) 84865588

9-40 家賃通 1枚もの 1年用 10P タカ印(ササガワ) 84865588
9-40 家賃通 1枚もの 1年用 10P タカ印(ササガワ) 84865588
9-40 家賃通 1枚もの 1年用 10P タカ印(ササガワ) 84865588
9-40 家賃通 1枚もの 1年用 10P タカ印(ササガワ) 84865588
9-40 家賃通 1枚もの 1年用 10P タカ印(ササガワ) 84865588

家賃通 1枚もの 1年用 10P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
84865588
品番
9-40
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

三つ折りにして収納しやすい仕様です。1枚で12か月分の支払いを記録でき、1年間の家賃履歴を一目で管理できるため、毎月の状況把握がスムーズになります。
特に、賃貸物件を複数管理している経営者や、自主管理を行うオーナーにおすすめです。

用途
不動産管理の他にも、事務管理や施設利用料の記録としても活用可能です。
たとえば、駐車場の管理や倉庫の貸し出しなど、家賃以外の定期的な支払いを管理する用途にも適しています。
材質
上質紙(105g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
157×270
注意
※3つ折にして使用します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする