曜日別特売

コクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック

コクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨコクヨ キャンパスノート A6 B罫 3冊パック - コクヨ

快適な書き心地を追求したスタンダードなノートです。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しています。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

材質
紙クロス(ラミネート加工)
サイズ
5号(A6)
枚数
48
寸法(縦×横)(mm)
148×105
行数
21行
罫線
B罫
製本
無線とじ
内容量
1包(3冊)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06169428GNB-221BX3
¥480
¥389
¥428(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする