遺産分割協議書作成キット
概要
これ1つで迷わず話せる!迷わず書ける!
弁護士による遺産分割協議書作成WEBセミナー受講可能!協議書データ付
相続が発生した際、遺産をどのように分けるかについて、相続人全員で話し合い合意した内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
本商品は、自分で遺産分割協議書を作成したい方に向けて、安心して遺産分割協議書を作成できるよう、必要な書類一式をセットしています。
【ポイント1】弁護士監修の解説書で、はじめてでも安心
解説書では、遺産分割の基本的な考え方から、協議書に記載すべき不動産・預貯金・その他財産の具体的な書き方まで、記載例や図表を交えてわかりやすく解説しています。「不動産を売却して売却額を分ける場合」「一部の遺産分割を先に行う場合」など、具体的な事例も豊富に収録。相続実務に詳しい弁護士が丁寧に解説しているため、専門的な知識がなくても相続手続きで使用できる協議書を作成することができます。
【ポイント2】実績のある遺産分割協議書専用用紙+保管封筒で、手書きでも安全に
協議書用紙は、最低限記載すべき項目があらかじめ印字されているため、書き漏れの心配がありません。用紙はメーカーで長年にわたり実績のある遺産分割協議書専用紙(相続2)を改良したもので、署名・捺印にも適した紙質となっています。
また、遺産分割の話し合いをスムーズに進めるための「遺産分割検討シート」とA4サイズの保管封筒も付属しており、協議を進める際の資料や相続手続きなどをする際に役立ちます
【ポイント3】WEBセミナー+各種テンプレートで、パソコン作成にも対応
購入者には特設サイトにて、弁護士が遺産分割の注意点や協議書の書き方を詳しく解説した"遺産分割協議書作成WEBセミナー"を受講することができます。また、家系図テンプレート・遺産分割協議検討表・相続手続きチェックシート、各種遺産分割協議書テンプレート他、協議作成に役立つ各種書式もダウンロード可能。パソコンでの作成にも対応しています。
詳細
[著者・監修]
弁護士法人 Authense法律事務所
編著代表:弁護士 堅田勇気
執筆者:弁護士 有元覇人、弁護士 井口友梨香、弁護士 大鍬昌幹、弁護士 櫻井健人、弁護士 澤登良美、弁護士 高井一希、 弁護士 森 健太郎、弁護士 和田悠吾
包み表紙にセット PP入れ
- 内容
- 【関連書類保存用封筒】角2×1枚、【遺産分割協議書専用用紙】3種×5組、【遺産分割協議検討表】2枚、【解説書】70ページ
- 内容量
- 1組
事務用品 の新着商品
カテゴリ


















![保育所等[認定こども園・幼稚園]のための就業規則 日本法令 保育所等[認定こども園・幼稚園]のための就業規則 日本法令](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05720098-261001-02.jpg)









