CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
注文コード
84868122
品番
SVB2S-25A-E2G-AC200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,213
販売価格(税別)
¥
48,375
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・定格電圧
など
1570
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
切換方式
NO(通電時閉)形