電動アシスト台車

商品レビューを投稿する
66日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容網カゴ付台車× 1 制御ボックスユニット× 1 駆動輪ユニット× 左右各 1 操作力検知ユニット× 1 バッテリー× 1 充電器× 1 注文コード84868825 品番SAP-500K04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

【労働負荷軽減】
電動アシスト付き台車
操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。

セット内容網カゴ付台車× 1 制御ボックスユニット× 1 駆動輪ユニット× 左右各 1 操作力検知ユニット× 1 バッテリー× 1 充電器× 1 幅(mm)768 質量(kg)約77(ユニット質量:約 8) 奥行(mm)1218 積載荷重(kg)500(※台車性能) 使用温度範囲バッテリー:充電:0〜40℃・放電:-10〜40℃/充電器:0〜40℃ 構成機器ユニット:網カゴ付台車×1、制御ボックスユニット×1、駆動輪ユニット×左右各1、操作力検知ユニット×1、バッテリー×1、充電器×1 定格電流(A)20 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1218×768×930 機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト キャスター径(Φmm)150 使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間) 充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる) 電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah) 使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10〜20mm 程度まで乗り越え可能 使用環境温度(℃)0〜40 安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米) 検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式 能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100 動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ) 最高速度(km/h)アシスト速度:5.0 定格入力AC100V〜240V(国内・海外兼用) 駆動源DC ブラシレスモーター 登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合) 外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)930 レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
注意
※深い水溜まりや積雪時、砂地や砂利道等の未舗装路面、高い段差乗り越えは使用不可。 段差乗り越え、凸凹路面で駆動輪が空転した場合はブレーキが作動します。
※防水性に配慮した設計になっていますが、安全のため水没や急な降雨時でのご使用は避けてください。 (バッテリー及び充電器は除く)
※速度が 5.0km/h 以上になるとアシスト機能は停止(モーターフリー)します。 アシスト機能が停止した場合は、通常の台車と同様に使用可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする