42051 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869000

42051 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869000
42051 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869000

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
9号
注文コード
84869000
品番
42051
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。どこから見ても凛として清らか。着る人を引き立てる美シルエット。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。着脱しやすい前ファスナー。着崩れ防止のスナップボタン付です。

色
ブラック
サイズ
9号
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
仕様
ストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする