42052 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869289

42052 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869289
42052 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869289
42052 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869289
42052 スクラブ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 84869289

スクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
13号
注文コード
84869289
品番
42052
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。どこから見ても凛として清らか。着る人を引き立てる美シルエット。右脇には鍵やストラップ、時計などを通すことが出来る便利なループ付。着脱しやすい前ファスナー。着崩れ防止のスナップボタン付です。

色
ネイビー
サイズ
13号
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
仕様
ストレッチ、二重ポケット付き、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする