曜日別特売
GT30 太陽電池モジュール KIS 84869303

GT30 太陽電池モジュール KIS 84869303
GT30 太陽電池モジュール KIS 84869303
GT30 太陽電池モジュール KIS 84869303

太陽電池モジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード84869303品番GT30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000
最大出力(W)36電圧(V)開放22.4出力電圧(V)18.4出力電流(A)1.96短絡電流(A)2.10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84869303GT3072603284GT-K40GT30 太陽電池モジュール KIS 72603284太陽電池モジュールKIS1個
36,980
税込40,678
品番等が変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする