用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
材質SCS13
サイズ13Su×1/2B
呼び径(B)1/2
寸法L1(mm)36
圧力2.0MPa以下
寸法L2(mm)23
寸法L3(mm)33
最高使用温度(℃)180
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力20K
寸法L1'(mm)27