NJX 座付水栓チー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84870329 品番 NJXZWTS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 材質SCS13 サイズ20Su×3/4B 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)39 圧力2.0MPa以下 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)38 最高使用温度(℃)180 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力20K 寸法L1'(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする