ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの マットレス
高反発ウレタンマットレス【Beleza5-ベレーザ・ファイブ-】(セミシングルショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84871914
品番
ORM-05SSS-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セミシングルショートサイズの高反発ウレタンマットレス!
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質
ウレタン、生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
2.6
色
グレー
サイズ
セミシングルショート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×180×5
反発度
高反発
注意
※圧縮ロール梱包
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません