ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(ダブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84873847
品番
ASP-SRM-D-NABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質
(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
ベッド:26、マットレス:21.95
色
ナチュラル/ブラック
サイズ
ダブル
種類
すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ベッド)140×200×33、(マットレス)140×195×16
組立時間
30分
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
7,273
/
税込
¥
8,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません