パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(ダブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84873874 品番 ASP-SRM-D-WHWWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。

用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。 材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%) 質量(kg)ベッド:26、マットレス:21.95 ホワイトウォッシュ/ホワイト サイズダブル 種類すのこ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)140×200×33、(マットレス)140×195×16 組立時間30分
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする