ホームテイスト
ホームテイストの テーブル・椅子セット
ホームテイストの デスク&チェアー
レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
84873908
品番
SH-23-LCSET-WA-CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェアとデスクのセット!
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
チェア:(座面・背面)PU(合成皮革)、(中材)ウレタンフォーム、(脚部・肘)クロームメッキ、デスク:MDF、スチール
質量(kg)
チェア:18.4、デスク:10
色
WA/キャメル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(チェア)67×78〜102×92〜100(SH:44-52)、(デスク)110×60×83.5
組立時間
60分
注意
※組立時間60分
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
8,637
/
税込
¥
9,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません