レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84873917 品番 SH-23-LCSET-WA-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェアとデスクのセット!

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質チェア:(座面・背面)PU(合成皮革)、(中材)ウレタンフォーム、(脚部・肘)クロームメッキ、デスク:MDF、スチール 質量(kg)チェア:18.4、デスク:10 WA/グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(チェア)67×78〜102×92〜100(SH:44-52)、(デスク)110×60×83.5 組立時間60分
注意
※組立時間60分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥8,637 / 税込 ¥9,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする