ミニサイズ バインダー ユアンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 84874014 品番 FM64-72
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。

ネイビー サイズミニサイズ タイプヨコ型 種類多穴リングファイル 収納枚数70枚 穴数5 リング内径(Φmm)10 材質(表紙)PVC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする