レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2025年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
84874520
品番
DAR2502
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,850
¥
1,498
バスケットに入れる
時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。
右ページには当月、翌月のカレンダー付でとても便利です。
仕様
見開き両面1週間・時間目盛付
タイプ
週間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
入数
16ヶ月分、2024年12月〜2026年3月、142ページ(71枚)