PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
EVOGUE エヴォーグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84875430
品番
3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
*高剛性アルミフットボディー *アルミCNスプール *6+1BBステンレスボールベアリング *スクリューロック式CNCハンドル
用途
高剛性ボディーのハイスペックモデル。高剛性アルミフットボディー採用。カーボンドラグワッシャー仕様でドラグ性能抜群。
ベアリング
ボールベアリング/ローラーベアリング:6/1
自重(g)
290
ギア比
5.2:1
糸巻き量(号-m)
ナイロン糸:3-150/4-110
ドラグ力(Kg)
12