FS海上釣堀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84875448 品番5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

*アルミスプール *3+1BBステンレスボールベアリング *PEラインPE3-約50m付き

用途高剛性樹脂ボディーで釣堀に最適。高剛性樹脂ボディーで巻き上げ楽々。T型ハンドルノブで、しっかり握れて巻きやすい。大物にも十分対応できるスペックで釣堀入門用に最適なリールです。 ベアリングボールベアリング/ローラーベアリング:3/1 自重(g)435 ギア比4.7:1 糸巻き量(号-m)リール糸付量:PE3-約50 ドラグ力(Kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする