PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
ストレートロッドケース PT-4056
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
155
注文コード
84875536
品番
155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ルアーロッドやボートロッドの収納に便利なストレートタイプのロッドケースです。145は9FTのシーバスロッドを収納でき、155は9.6FTのショアジギングロッドを収納できます。大切なロッドを衝撃から保護します。
色
ブラック
規格
155
内寸(cm)
約H155xW9xD6
外寸(cm)
H158xW10xD7.5
注意
※画像は代表画像です、記載の規格寸法等をよくご確認ください。