PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣り糸/ワイヤー
GR海上釣堀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
300
注文コード
84876044
品番
H300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
振出 海上釣堀入門モデル
用途
フィールドや対象魚に合わせて対応できるラインナップ。人気の海上釣堀を始めてみたい方に最適なロッドです。
全長(cm)
300
素材
グラス
自重(g)
336
継数(本)
4
仕舞(cm)
94
先径(mm)
1.9
適合ハリス(号)
45359
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。