GR海上釣堀

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)350 注文コード84876060 品番H350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

振出 海上釣堀入門モデル

用途フィールドや対象魚に合わせて対応できるラインナップ。人気の海上釣堀を始めてみたい方に最適なロッドです。 全長(cm)350 素材グラス 自重(g)440 継数(本)5 仕舞(cm)87 先径(mm)1.9 適合ハリス(号)45359
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする