製品画像

充電インパクトドライバー マーキング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品電池パック(2個)、充電器、ケース 注文コード84876218 品番EYCP31S3
参考基準価格(税別)¥142,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。

用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。 付属品電池パック(2個)、充電器、ケース 打撃数(min-1[回/分])Fモード:0〜3,300 締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m) 機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯) チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時) 回転数(回/分)Fモード:0〜2,300 振動3軸合成値(m/s2)7 ライト機能LEDライト:スイッチ連動
注意
※製品画像は電池パックを差し込んでいますが、EYCP31Xは電池パック別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする