あっちこっちふきん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84876245 品番 -
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

洗剤なしで驚くほどきれい!ギュッと絞って拭くだけ!超極細繊維のパワーでミクロの汚れまでキャッチ!
髪の毛の約1/100の細さのマイクロファイバーの極細繊維が、目に見えない凹凸に入り込み、ミクロン単位の汚れやホコリも余すことなく拭き取ります。
水滴の拭き跡が非常に残りにくく、二度拭きの手間を減らします。また、シンクにうっすら残る油膜もスカッと一度で落とします。
水回りで気になる、目に見えない菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌)も99%ふき取れるので制菌対策も万全で、吸水力も抜群です!
水だけで汚れを落とせて、食器、窓ふき、フローリングなど何度でも繰り返し使用可能。エコで経済的なふきんです。
Lサイズは薄手タイプの定番サイズ。テーブルからキッチンなど、使用頻度が高く速乾性が求められるシーンでオススメです。

寸法(mm)330×500 ブルー サイズL 区分新品 質量(g)40 混率(%)ポリエステル50、ナイロン50
注意
※火の近くには置かないでください。
※金銀泊製品には使用しないでください。
※漂白剤を使用しますと色落ちする可能性があります。(性能は変わりません。)
※柔軟剤の使用は、お避け下さい。
※拭くものに固いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズをつける原因となります。
※濡れたクロスを長時間放置しますと、素材により(塩ビ・ウレタン系等)色移りをすることがありますので注意ください。
※車の拭き取りで、市販の撥水剤をご使用の場合、あっちこっちふきんの拭き取りにより効果が落ちてしまう場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする