OSK
OSKの テーブルウェア(卓上備品・食器)
OSKの グラス・食器・カトラリー
OSKの マグカップ・グラス・コップ
コップ3個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876306
品番
PT-6
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥592
販売価格(税別)
¥
538
バスケットに入れる
食洗器・乾燥機対応/電子レンジ使用OK
材質
本体/ポリプロピレン
高さ(mm)
62
質量(g)
109
縦(mm)
103
横(mm)
80Φ