4ポケット保冷バッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84876358 品番LF-579 BK
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4つのポケットがついて日常品の整理に便利。ランチバッグやジム通い、レジャーに便利な保冷バッグ。サイドポケットにはボトルや傘を、前ポケットには財布やスマホの収納に。500mlペットボトル8本収納可。4層構造で保冷時間UP。水が漏れにくい裏生地ウェルダー加工(熱溶着)。容量約7L、耐荷重約6kg

材質表地・取っ手/ポリエステル・裏地/PEVA・断熱材/発泡ポリエチレン ブラック 高さ(mm)270 質量(g)265 縦(mm)160 横(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする