やさしい彩り 抗菌汁椀

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84876455 品番 74236
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

日本らしいやさしい色合いに仕上げた汁椀。木目調であたたかみのあるデザイン。
抗菌加工が施されているため、安心安全です。樹脂製なので軽く、割れにくい。電子レンジ、食洗機使用可能。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌) あかね 容量(mL)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×70 電子レンジ対応 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする