EARTHCOLOR 抗菌ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84876550 品番 74295
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

抗菌加工が施されているため、安心安全です。
電子レンジ・食洗器使用可。

材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌) レッド 容量(mL)600 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×64 電子レンジ対応 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする