FAP-771 はるピタ ケイ・マック 84876875

FAP-771 はるピタ ケイ・マック 84876875
FAP-771 はるピタ ケイ・マック 84876875

はるピタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84876875品番FAP-771
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

割れない、くもらないミラー。
新防曇フィルムを採用し、割れないミラーにくもり止め効果をプラス。
柔らかな全面吸着シートを採用し、壁紙にも取り付け可能。

材質本体:樹脂ミラー高さ(mm)215質量(g)70縦(mm)2横(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする