割れないミラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84876909 品番PM-10(MINI)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。

材質ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 高さ(mm)215 質量(g)175 縦(mm)7 横(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする