ケイ・マック
ケイ・マックの 理美容小物
ケイ・マックの ミラー
ケイ・マックの バックミラー
割れないミラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876918
品番
PM-11(SS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強く割れません。粘着テープで貼るだけで簡単に取り付け。
材質
ミラー:PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
高さ(mm)
295
質量(g)
355
縦(mm)
7
横(mm)
215