※サンプル画像
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの ケミカルアンカー
イーグルアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
84877277
品番
EG-10
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです
接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
用途
ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等
材質
スチール
ねじの呼び
M10
穿孔深さ(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
18