リブプラス
リブプラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リブプラスの グラス・食器・カトラリー
リブプラスの マグカップ・グラス・コップ
ロック&ロック メトロ マグカップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84877338
品番
LHC4218SBLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
片手で開け閉めが簡単なロック&ロックのマグカップ
材質
本体内面/ステンレススチール(SUS304)、本体外面/パウダー加工(粉体塗装)、フタ/AS樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
色
ブルー
容量(mL)
355
本体寸法(mm)
約110×91×114
本体質量(g)
約270