リブプラス
リブプラスの イベント・ノベルティ・行楽用品
リブプラスの アウトドア・行楽用品
リブプラスの クッキング&テーブルウェア
ロック&ロック ユニクッカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約1.5
注文コード
84877399
品番
LNG482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジでも、オーブンでもタイパを実現するユニクッカー
材質
本体/耐熱ガラス、蓋/ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム、目皿(1.5L、1.6Lのみ)/シリコーンゴム
色
ブルー
容量(L)
約1.5
本体寸法(mm)
約207×185×107
本体質量(g)
約1000