ロック&ロック ユニクッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約1.6 注文コード84877408 品番LNG483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジでも、オーブンでもタイパを実現するユニクッカー

材質本体/耐熱ガラス、蓋/ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム、目皿(1.5L、1.6Lのみ)/シリコーンゴム ベージュ 容量(L)約1.6 本体寸法(mm)約284×189×82 本体質量(g)約1190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする