3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
ミニ・クランプVコネクタ ワイヤーマウントプラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84881599
品番
37A04-C206-W00 MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
幅広い電線範囲 WG#20〜30(0.05〜0.50mm
2
)を3種のコネクタで対応
2mm コンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途
電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
極数
4
許容電流(A)
最大3.0
コネクタ形状
オス
電線接続方法
圧接
カバー色
グレー
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
24-20