※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ・クランプVコネクタ ワイヤーマウントソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84881626 品番 37B03-C206-W00 MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

幅広い電線範囲 WG#20〜30(0.05〜0.50mm2)を3種のコネクタで対応
2mm コンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能

用途
電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
極数3 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状メス 電線接続方法圧接 カバー色グレー 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)24-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする