素材そのものの手触りや風合いを活かしたRasicシリーズ。インテリアに取り入れやすいソフトヴィンテージテイストのクッションチェア。コーデュロイ生地を背面まで贅沢に使用しているので、背もたれに寄りかかった時も快適です。太さ約5mmの太うねコーデュロイ生地でレトロ感を演出しました。光の当たり方によって見え方が変わるのも魅力の一つです。温かみのある天然木を使用し、ワイピング加工を施すことで、使い古したような木目が浮かび上がり存在感を際立たせます。座面のクッションは60mmと肉厚で上質な座り心地です。座面と背もたれの角度は102度で設計しているので、食事や小休憩に適しています。